Fogaskerék tengelykapcsoló Tsubaki CR16018K, COUPLING CASING

Chain Coupling Casing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:CR16018K, COUPLING CASING
Rubix:10416896
gyártó:1620160181
EAN:8718472060379
brand logo

Termék leírás : TSUBAKI CR16018-J Tengelykapcsoló ház. - 1620160181


Coupling life is notably increased due to prevention of lubricant spattering and the entrance of dust particles at the time of case installation. This means effective lubrication. The case, while protecting the unit from corrosion, prevents danger and makes for a fine appearance.

Technikai információk


Jellemzők
Szélesség406 mm
Súly13.5 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre