Referencia
Roebuck:828644
Rubix:10004582
EAN:3660338047909

Termék leírás : véso mm 200
Non-chromed strike tool (avoids splinters).
.
Resharpenable. .
High strength steel rod. Standard: NFE 71-210
Resharpenable. .
High strength steel rod. Standard: NFE 71-210
Erősségek
Localised hardening to avoid premature wear of the butt
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 200 mm |
|---|---|
| Szélesség | 25 mm |
| Súly | 265 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
