Referencia

Lecserélt ref.:4968891
Roebuck:5103004
Rubix:100649
EAN:3660338342110
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz250 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK Laposvéso 25x250mm R310 250 0 BRM - 5103004


Chrome-vanadium hardened steel.
Hardness between 54 and 58 HRC (can be re-sharpened).
Hardened head to reduce the risk of splinters.
Polished edge, body painted with quality paint.
Suitable for working on metal and stone.

Technikai információk


Jellemzők
Hossz250 mm
Szélesség25 mm
Súly490 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre