Préselő fogók Beta Tools 1608
Clamp for pre-insulated terminals, with pressure regulator
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:1608
Rubix:10435859
gyártó:016080001
EAN:8014230046358


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 230 mm |
|---|---|
| Min. préselési kapacitás | 0.5 mm² |
| Max. préselési kapacitás | 6 mm² |
Termék leírás : BETA 1608 Saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz, nyomásszabályzóval
Clamp for pre-insulated terminals, with pressure regulator
Erősségek
Clamp for pre-insulated terminals, with pressure regulator
Alkalmazások
Electrotechnical
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 535,3 g |
| Hossz | 230 mm |
| Min. préselési kapacitás | 0.5 mm² |
| Max. préselési kapacitás | 6 mm² |
| Súly | 535.3 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre