Biztosító anyák AKN from MECALINE ZM15-AKN, Belső ment: M15x1 | Névleges átmérő (metrikus): 15 mm
CLAMP NUTS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
AKN from MECALINE:ZM15-AKN
Rubix:10163262
gyártó:890892
EAN:4055953215106

Dokumentumok
Termék leírás : Biztosító anya ZM 15
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins
Technikai információk
Jellemzők
| Névleges átmérő (metrikus) | 15 mm |
|---|---|
| Belső ment | m15x1 |
| Menetvágó magasság | 1 mm |
| Külső átmérő | 25 mm |
| Kulcsszélesség | 21 mm |
| Súly | 0.02 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre