Burkolt ékszíjak Mecaline A100/A2570 - 888778

Classical V Belt A Section

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:874122
Mecaline:A100/A2570 - 888778
Rubix:10493520
gyártó:888778
EAN:3660338413315
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profila/13
Öv számaa100
Belső hossz2540 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj A100/A2570 A13x2540Li - 888778


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profila/13
Öv számaa100
Belső hossz2540 mm
Külső hossz2570 mm
Felső szélesség13 mm
Magasság8 mm
Referenciahossz2570 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre