Burkolt ékszíjak Mecaline A113/A2900 - 888788
Classical V Belt A Section
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:874187
Mecaline:A113/A2900 - 888788
Rubix:10493510
gyártó:888788
EAN:3660338413414

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj A113/A2900 A13x2870Li - 888788
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Erősségek
Working temperature -40 to +70°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Öv száma | a113 |
| Belső hossz | 2870 mm |
| Külső hossz | 2900 mm |
| Felső szélesség | 13 mm |
| Magasság | 8 mm |
| Referenciahossz | 2900 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre