Burkolt ékszíjak Mecaline A128/A3290 - 888794

Classical V Belt A Section

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:874133
Mecaline:A128/A3290 - 888794
Rubix:10493504
gyártó:888794
EAN:3660338413476
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profila/13
Öv számaa128
Belső hossz3251 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj A128/A3290 A13x3251Li - 888794


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profila/13
Öv számaa128
Belső hossz3251 mm
Külső hossz3290 mm
Felső szélesség13 mm
Magasság8 mm
Referenciahossz3290 mm
Anyagsbr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre