Burkolt ékszíjak Mecaline A45/A1180 - 888862
Classical V Belt A Section
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:867752
Mecaline:A45/A1180 - 888862
Rubix:10493435
gyártó:888862
EAN:3660338414152

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj A45/A1180 A13x1143Li - 888862
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Erősségek
Working temperature -40 to +70°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Öv száma | a45 |
| Belső hossz | 1143 mm |
| Külső hossz | 1180 mm |
| Felső szélesség | 13 mm |
| Magasság | 8 mm |
| Referenciahossz | 1180 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre