Burkolt ékszíjak Mecaline A52/A1350 - 888873

Classical V Belt A Section

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:867759
Mecaline:A52/A1350 - 888873
Rubix:10493423
gyártó:888873
EAN:3660338414268
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profila/13
Öv számaa52
Belső hossz1320 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj A52/A1350 A13x1320Li - 888873


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profila/13
Öv számaa52
Belső hossz1320 mm
Külső hossz1350 mm
Felső szélesség13 mm
Magasság8 mm
Referenciahossz1350 mm
Anyagsbr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre