Burkolt ékszíjak Mecaline B36E

Classical V Belt B Section

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:B36E
Rubix:10166033
gyártó:874222
EAN:3660338278280
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilb/17
Öv számab36
Belső hossz914 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Ékszíj 17X 11 LI 914 LD 954 E


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813

Erősségek

Working temperature -40C to +70C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilb/17
Öv számab36
Belső hossz914 mm
Külső hossz954 mm
Felső szélesség17 mm
Magasság11 mm
Referenciahossz954 mm
Anyagsbr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre