Burkolt ékszíjak Mecaline C114/C2950 - 889153
Classical V Belt C Section
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:874494
Mecaline:C114/C2950 - 889153
Rubix:10491762
gyártó:889153
EAN:3660338417061

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj C114/C2950 C22x2895Li - 889153
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Erősségek
Working temperature -40 to +70°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Öv száma | c114 |
| Belső hossz | 2895 mm |
| Külső hossz | 2950 mm |
| Felső szélesség | 22 mm |
| Magasság | 14 mm |
| Referenciahossz | 2950 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre