Burkolt ékszíjak Mecaline C134/C3460 - 889165
Classical V Belt C Section
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:874505
Mecaline:C134/C3460 - 889165
Rubix:10491753
gyártó:889165
EAN:3660338417184

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj C134/C3460 C22x3403Li - 889165
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Erősségek
Working temperature -40 to +70°C
Alkalmazások
Power transmission applications via belt and pulley
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Öv száma | c134 |
| Belső hossz | 3403 mm |
| Külső hossz | 3460 mm |
| Felső szélesség | 22 mm |
| Magasság | 14 mm |
| Referenciahossz | 3460 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre