Burkolt ékszíjak Mecaline C57/C1500 - 889242

Classical V Belt C Section

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:874443
Mecaline:C57/C1500 - 889242
Rubix:10493218
gyártó:889242
EAN:3660338417955
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilc/22
Öv számac57
Belső hossz1447 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj C57/C1500 C22x1447Li - 889242


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilc/22
Öv számac57
Belső hossz1447 mm
Külső hossz1500 mm
Felső szélesség22 mm
Magasság14 mm
Referenciahossz1500 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre