Burkolt ékszíjak Mecaline Z21.1/4/Z562 - 889979

Classical V Belt Z Section

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:873990
Mecaline:Z21.1/4/Z562 - 889979
Rubix:10492858
gyártó:889979
EAN:3660338425325
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilz/10
Öv számaz21 1/4
Belső hossz539 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj Z21.1/4/Z562 Z10x539Li - 889979


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Erősségek

Working temperature -40 to +120°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profilz/10
Öv számaz21 1/4
Belső hossz539 mm
Külső hossz562 mm
Felső szélesség10 mm
Magasság6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre