Folyamatszűrő gáz / levegő SMC SFD100-C06
Clean Air Filter
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:SFD100-C06
Rubix:10256299
gyártó:SFD100-C06
EAN:3618036226942

Dokumentumok
Termék leírás : Levegoszuro, csobe építheto 0,01mikron, átm. 6mm, egyszer ha
CLEAN AIR FILTER-RESIN BODY
SFD, Clean Air Filter
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 58 g |
|---|---|
| Térfogatáram | 100 l/min |
| Szűrő finomsága | 0.01 µm |
| Min. hőfok | 5 °C |
| Max. hőfok | 45 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre