Egyéb forgó tömítések Freudenberg Sealing Technologies 467972
Combination elements
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:467972
Rubix:279282
gyártó:NIPSL 320 32 X 40 X 4,50 94 AU 925
Dokumentumok
Termék leírás : Rúdtömítések 032X040X4,5X5,8 NIPSL320 94AU925 [SIMRIT]
Combination element NIPSL 200 80 NBR 4005
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 32 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

