Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 42 32

Combination Wrenches

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Beta Tools:42 32
Rubix:10395132
gyártó:000421032
EAN:8014230959207
brand logo

Műszaki összefoglalás

Nyitás32
Hossz370 mm
Típuskombinált kulcs
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : BETA 42 32-CSILLAG-VILLÁSKULCS, KRÓMOZOTT


Elegant and agile combination wrench, with a lighter design and feel, with head thicknesses reduced to a minimum for correct operation in any space. • Reduced head size. • Torque values more than double the requirements of ISO 1711. • Improved ergonomics for greater force transmission. DIN 3113 - UNI ISO 7738

Technikai információk


Jellemzők
Nyitás32
Hossz370 mm
Típuskombinált kulcs
Végsőcsiszolt
Átmérő45.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre