Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak SKF NKIB 5903, Külső átmérő: 30 mm | Belső átmérő: 17 mm | Szélesség: 20 mm

Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:NKIB 5903
Rubix:36811
gyártó:14350
EAN:7316570809282
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő30 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Tugörgos ferde hatásvonalú golyOscsapágyak NKIB 5903 [SKF]


These bearings consist of a radial needle roller bearing combined with an angular contact ball bearing. Together they can accommodate both heavy radial loads and light axial loads in both directions. In addition, they can operate at high speeds. Their low cross-sectional height makes the bearings particularly suitable for applications where other types of locating bearing arrangements occupy too much space.

Erősségek

- Accommodate both radial and axial loads
- High load carrying capacity
- High-speed capability
- Low cross section
- Separable design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x30x30 mm
Logisztikai Tömeg55,8 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő30 mm
Szélesség20 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatnkib
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban