Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R065823040
Compact ball bushings, normal, R0658
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R065823040
Rubix:10006707

Termék leírás : R065823040
COMPACT-KB KBC-30-DD
Compact KBC-30-DD ball socket, with two sealing joints
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 83 g |
|---|---|
| Sorozat | kbc |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 40 mm |
| Hossz | 50 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
