Egyéb forgó tömítések Freudenberg Sealing Technologies KI310 55,00 63,00 9,00 94 AU 925
Compact Seal KI 310
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:KI310 55,00 63,00 9,00 94 AU 925
Rubix:266823
gyártó:40421852
Dokumentumok
Termék leírás : Rúdtömítések 055X063X08,0 KI310 94AU925 [SIMRIT]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 63 mm |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre



