Dugattyú tömítések Freudenberg Sealing Technologies OMK-MR 300 X 279 X 7,70 X 10,50 PTFE B602
Compact seals OMK-MR
Lásd a műszaki információkatReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-MR 300 X 279 X 7,70 X 10,50 PTFE B602
Rubix:374634
gyártó:24266419


Műszaki összefoglalás
| Külső átmérő | 300 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 279 mm |
| Magasság | 7.7 mm |
Termék leírás : Dugattyú tömítések 300X279X7.7 OMK-MR PTFEB602 [SIMRIT]
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 250 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 300 mm |
| Belső átmérő | 279 mm |
| Magasság | 7.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre