Dugattyú tömítések Freudenberg Sealing Technologies 49017983
Compact seals
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:49017983
Rubix:273068
gyártó:49017983


Műszaki összefoglalás
| Külső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Belső átmérő | 36 mm |
| Magasság | 2.8 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Dugattyú tömítések 45X36X2.8 AIRZETPK 80NBR [SIMRIT]
AIRZET SEAL PK 80 SH
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1,75 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 45 mm |
| Belső átmérő | 36 mm |
| Magasság | 2.8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre