Rögzítő ház RHP BT25
Conveyor Belt Tensioner Unit Setscrew Locking Series BT
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:BT25
Rubix:1730
gyártó:BT25 R
EAN:00747023001125

Dokumentumok
Termék leírás : RHP BT25 Ékszíjfeszíto házas egység
BT25 - RHP Cast Iron Conveyor Belt Tensioner Unit - 25mm Diameter
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2300 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Szélesség | 34.1 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 34.1 mm |
| Hossz | 264 mm |
| Sorozat | bt |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7880 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14000 N |
| Külső átmérő | 78 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre