Rögzítő ház RHP ST2.1/2

Self-Lube Take-Up Bearing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:ST2.1/2
Rubix:579561
gyártó:ST2.1/2 R
EAN:00747023033867
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Szélesség70 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP ST2.1/2 Take up házas egység


Bearing inserts with flinger seals can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e.g. ST45FS. Triple seal bearing inserts can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e.g. TST45.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg7900 g
Belső átmérő70 mm
Szélesség70 mm
Teljes csapágy szélesség70 mm
Hossz222.5 mm
Sorozatst
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r45000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr61000 N
Külső átmérő166.5 mm
Súly7.9 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre