Csillapító elemek
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
csillapító elemek (31)
Gyártó
ace
(17)
stabilus
(14)
23 Termék(ek) 31 változattal:
Csillapító elemek 082503
- stabilus:082503
- rubix:486448
- gyártó:082503
- ean:4046577355927
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rúd átmérője:6 mm
- Menet:100 mm
- Max. hossz:265.5 mm
GS15-20-AA-60N Gasfeder
- ace:GS-15-20-AA-60N
- rubix:634672
- gyártó:GS-15-20_AA_0060N
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rúd átmérője:6 mm
- Menet:20 mm
- Max. hossz:67 mm
GS-19-150-CC-350N GAS SPRING
- ace:GS-19-150-CC-350N
- rubix:650565
- gyártó:GS-19-150_CC_0350N
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rúd átmérője:8 mm
- Menet:150 mm
- Max. hossz:364 mm
GS-15-120-AA-250N 110009
- ace:GS-15-120-AA-250N
- rubix:10021123
- gyártó:GS-15-120_AA_0250N
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rúd átmérője:6 mm
- Menet:120 mm
- Max. hossz:267 mm
Gázrugó GS-15-150-BB-150N
- ace:GS-15-150-BB-150N
- rubix:502104
- gyártó:GS-15-150_BB_0150N
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rúd átmérője:6 mm
- Menet:150 mm
- Max. hossz:327 mm
GS-15-100-AA-400N gázrugó
- ace:GS-15-100-AA-400N
- rubix:10315133
- gyártó:GS-15-100_AA_0400N
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rúd átmérője:6 mm
- Menet:100 mm
- Max. hossz:227 mm
Gázrugó GS-19-250-CC-200N
- ace:GS-19-250-CC-200N
- rubix:502103
- gyártó:GS-19-250_CC_0200N
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rúd átmérője:8 mm
- Menet:250 mm
- Max. hossz:564 mm
Csillapító elemek GS-15-60-CC-200N [ACE]
- ace:GS-15-60-CC-200N
- rubix:438121
- gyártó:GS-15-60_CC_0200N
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rúd átmérője:6 mm
- Menet:60 mm
- Max. hossz:147 mm
GS-15-50-CC-250N gázrugó
- ace:GS-15-50-CC-250N
- rubix:10410905
- gyártó:GS-15-50_CC_0250N
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rúd átmérője:6 mm
- Menet:50 mm
- Max. hossz:127 mm
Gázrugó 082600 F=250N;L=120
- stabilus:082600
- rubix:481957
- gyártó:082600
- ean:4046577374638
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rúd átmérője:6 mm
- Menet:120 mm
- Max. hossz:306 mm
Rugók / Lengéscsillapítók 084093 500 N [STABILUS]
- stabilus:084093
- rubix:313431
- gyártó:084093
- ean:4046577019492
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Max. hossz:245 mm
- Erő:500 N
Stabilus 084107 0600N gázrugó
- stabilus:084107
- rubix:651223
- gyártó:084107
- ean:4046577364004
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Max. hossz:245 mm
- Erő:600 N
Stabilus 084476 0500N gázrugó
- stabilus:084476
- rubix:536727
- gyártó:084476
- ean:4046577017634
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Max. hossz:405 mm
- Erő:500 N
084735 gázrugó
- stabilus:084735
- rubix:644373
- gyártó:084735
- ean:4046577410923
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Max. hossz:585 mm
- Erő:100 N
094331 gázteleszkóp STABILUS
- stabilus:094331
- rubix:435547
- gyártó:094331
- ean:4046577364042
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rúd átmérője:6 mm
- Menet:100 mm
- Max. hossz:266 mm
STABILUS 5025DT 0050N GASFEDER
- stabilus:5025DT
- rubix:431524
- gyártó:5025DT
- ean:4046577020894
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Max. hossz:315.5 mm
- Erő:50 N
Stabilus Lift-o-mat 0200N L=365,5 - 08268601343411
- stabilus:082686
- rubix:562836
- gyártó:082686
- ean:4046577278905
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Gázrugó GS-15-80-BB-150N
- ace:GS-15-80-BB-150N
- rubix:502105
- gyártó:GS-15-80_BB_0150N
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Gázrugó Stabilus 082473 50N
- stabilus:082473
- rubix:432069
- gyártó:082473
- ean:4046577021440
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Csillapító elem 082651
- stabilus:082651
- rubix:482253
- gyártó:082651
- ean:4046577278868
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
LIFT-O-MAT 084840 Gázrugó 1000N [STABILUS]
- stabilus:084840
- rubix:443495
- gyártó:084840
- ean:4046577014091
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
192872 gázrugó
- stabilus:192872
- rubix:10001827
- gyártó:192872
- ean:4046577022454
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Csillapító elemek 2033LPGázrugó
- stabilus:2033LP
- rubix:476077
- gyártó:2033LP
- ean:4046577011830
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre