Csillapító elemek ACE GS-15-50-CC-250N

Gas Spring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

ACE:GS-15-50-CC-250N
Rubix:10410905
gyártó:GS-15-50_CC_0250N
brand logo

Műszaki összefoglalás

Rúd átmérője6 mm
Menet50 mm
Max. hossz127 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GS-15-50-CC-250N gázrugó


Universal and tailor made: ACE push type springs of the NEWTONLINE family offer perfect support of muscle power. With their high quality features the NEWTONLINE gas springs form the industry standard. These durable and sealed systems are ready for installation, maintenance-free and filled with pressurised nitrogen gas.

Erősségek

•Ready-to-install and universally applicable
Calculation program for individual design
Maintenance-free

Alkalmazások

Hoods;Shutters;Machine Housing;Conveyor Systems;Control Boxes;Furniture Industry;Jacking Applications;Assembly Stations;Vehicle Technology;Folding Elements

Technikai információk


Jellemzők
Rúd átmérője6 mm
Menet50 mm
Max. hossz127 mm
Erő250 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre