Vágókorong Pferd Tools EHT 76-1,0 SG STEELOX/10,0
Cut-off wheels for straight grinders metric EH / EHT SG STEELOX
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:EHT 76-1,0 SG STEELOX/10,0
Rubix:10454044
gyártó:65508001
EAN:4007220165829





Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 76 mm |
|---|---|
| Vastagság | 1.1 mm |
| Csiszolóanyag | alumínium-oxid |
Termék leírás : PFERD Vágókorong Eht 76-1.0 Sg Steelox/10 P165829, 65508001
Universal cut-off wheel for use on straight grinders with a high cutting performance and very long tool life
•Ideal for hard-to-reach areas.
•Universal cut-off wheel for many different materials.
•Fast work progress thanks to high cutting performance.
•Maximum economic efficiency due to very long tool life.
•Priced per piece, order quantity 50 pieces
•Universal cut-off wheel for many different materials.
•Fast work progress thanks to high cutting performance.
•Maximum economic efficiency due to very long tool life.
•Priced per piece, order quantity 50 pieces
Erősségek
A universal hard-core P-hardness tool with high bucking efficiency and a good lifespan for non-heating buckling.
Alkalmazások
Materials that can be machined: Steel, stainless steel (INOX), refractory steels, cast iron, non-ferrous metals, nickel-based alloys. Use: Cross-cutting of sheets, profiles and solid materials for universal bucking work.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 76 mm |
|---|---|
| Vastagság | 1.1 mm |
| Csiszolóanyag | alumínium-oxid |
| Furatátmérő | 10 mm |
| Szemcse | 50 |
| Max. sebesség | 79.98 m/s |
| Sorozat | sg steelox |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre