Vágókorong Pferd Tools 100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/25,4
Vágókorong Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/25,4
Rubix:10451380
gyártó:61329132
EAN:4007220540107




Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 300 mm |
|---|---|
| Vastagság | 4 mm |
| Csiszolóanyag | alumínium-oxid |
Termék leírás : PFERD Vágókorong 100 Eht 300-4.0 Sg Cast+Stone/25.4 P540107, 61329132
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 300 mm |
|---|---|
| Vastagság | 4 mm |
| Csiszolóanyag | alumínium-oxid |
| Furatátmérő | 25.4 mm |
| Szemcse | 24 |
| Max. sebesség | 100 m/s |
| Sorozat | performance line sg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre