Vágókorong Roebuck 866832

DTM Cutting disc

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:866832
Rubix:10176229
EAN:3660338208997
"DTM" - MATERIAL - CUTTING DISK Diameter mm 115

Műszaki összefoglalás

Átmérő115 mm
Vastagság2.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : DTM VÁGÓTÁRCSA - MULTI D.115


Offset hub Standard: NF 12413 - OSA Label
DISC DTM.115 - D.115x2,5 MATERIAL

Erősségek

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Alkalmazások

cutting

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő115 mm
Vastagság2.5 mm
Furatátmérő22.23 mm
Max. sebesség80 m/s
Sorozatdtm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre