Hengergörgős csapágyak NSK NJ2209W

Cylindrical roller bearing NJ23

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:NJ2209W
Rubix:586529
gyártó:NJ2209W N
EAN:00029176071089
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK NJ2209W Hengergörgos csapágy


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg535 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség23 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre