Hengergörgős csapágyak FAG NJ212-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NJ212-E-XL-M1
Rubix:556637
gyártó:0190074260000
EAN:4012801378789
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NJ212-E-XL-M1 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Erősségek

Supports high radial loads.

Alkalmazások

Movable bearing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)22x110x110 mm
Logisztikai Tömeg940 g
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség22 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség5300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r103000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr112000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre