Referencia
FAG:NUP322-E-XL-TVP2
Rubix:557708
gyártó:0167416410000
EAN:4012801237079


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 240 mm |
| Szélesség | 50 mm |
Termék leírás : FAG NUP322-E-XL-TVP2 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10700 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 240 mm |
| Szélesség | 50 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 3050 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 475000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 495000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre