Hengergörgős csapágyak NSK NJ316WC4

Cylindrical roller bearing NJ3

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:NJ316WC4
Rubix:575039
gyártó:NJ316WC4 N
EAN:00029176400827
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség39 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK NJ316WC4 Hengergörgos csapágy


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3996 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség39 mm
A csapágyhézag típusac4
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre