Hengergörgős csapágyak NSK NNU4926MBKRE3CC1P4
Cylindrical roller bearing NNU49
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:NNU4926MBKRE3CC1P4
Rubix:586747
gyártó:NNU4926MBKRE3CC1P4 N
EAN:0029176537714


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 50 mm |
Termék leírás : NSK NNU4926MBKRE3CC1P4 Hengergörgos csapágy
NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3800 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 130 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 50 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre