Hengergörgős csapágyak SKF NU 309 ECM/C3

Cylindrical Roller Bearing NU… Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:NU 309 ECM/C3
Rubix:224729
gyártó:16081
EAN:7316576623875
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF NU 309 ECM/C3 hengergörgos csapágy


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)

Erősségek

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)25x100x100 mm
Logisztikai Tömeg998 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség25 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Ketrecacél
Referencia sebesség7500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r100000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr112000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre