Hengergörgős csapágyak SKF NU 312 ECJ
Cylindrical Roller Bearing NU… Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:NU 312 ECJ
Rubix:443489
gyártó:16141
EAN:7316577314710


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
Termék leírás : SKF NU 312 ECJ hengergörgos csapágy
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1758 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 5600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 160000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 173000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre