Hengergörgős csapágyak SKF NU 309 ECP

Cylindrical Roller Bearing NU… Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:NU 309 ECP
Rubix:27861
gyártó:16093
EAN:7316577022325
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF NU 309 ECP hengergörgos csapágy


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)

Erősségek

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg895 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség25 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség7500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r100000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr112000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre