Hengergörgős csapágyak NSK NU314ETC3

Cylindrical roller bearing NU3

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:NU314ETC3
Rubix:52214
gyártó:NU314ETC3 N
EAN:00029176404757
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK NU314ETC3 Hengergörgos csapágy


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2800 g
Belső átmérő70 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség35 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre