Hengergörgős csapágyak NSK NU416W

Cylindrical roller bearing NU4

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:NU416W
Rubix:572067
gyártó:NU416W N
EAN:00029176405679
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő200 mm
Szélesség48 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK NU416W


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg7600 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő200 mm
Szélesség48 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre