Referencia
FAG:N312-E-XL-TVP2-C3
Rubix:264620
gyártó:0192185750030
EAN:4012801404037


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
Termék leírás : FAG N312-E-XL-TVP2-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1780 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 157000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 177000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre