Hengergörgős csapágyak FAG NNU4934-S-M-SP

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NNU4934-S-M-SP
Rubix:556499
gyártó:0192331750000
EAN:4012801580755
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő170 mm
Külső átmérő230 mm
Szélesség60 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NNU4934-S-M-SP Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearings NNU49..-S, plain bearing,double row, separable, with cage
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-M-SP, non-locating bearing, double row, separable, with cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)60x230x230 mm
Logisztikai Tömeg7000 g
Belső átmérő170 mm
Külső átmérő230 mm
Szélesség60 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r700000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr340000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre