Referencia
FAG:NU1028-XL-M1-C3
Rubix:557704
gyártó:0167372700030
EAN:4012801232678


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 33 mm |
Termék leírás : FAG NU1028-XL-M1-C3 Hengergörgos csapágy
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 33x210x210 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3940 g |
| Belső átmérő | 140 mm |
| Külső átmérő | 210 mm |
| Szélesség | 33 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 3250 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 265000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 216000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre