Referencia
FAG:NU1030-XL-M1-C3
Rubix:376675
gyártó:0167373000030
EAN:4012801392150


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 150 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 35 mm |
Termék leírás : FAG NU1030-XL-M1-C3 Hengergörgos csapágy
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 35x225x225 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4900 g |
| Belső átmérő | 150 mm |
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 35 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 3100 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 310000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 248000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre