Hengergörgős csapágyak FAG NU216-E-XL-M1A

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NU216-E-XL-M1A
Rubix:554036
gyártó:0190081040000
EAN:4012801394734
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség26 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NU216-E-XL-M1A Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Erősségek

Supports high radial loads.

Alkalmazások

Movable bearing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)26x140x140 mm
Logisztikai Tömeg1740 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség26 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség4200 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r168000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr166000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre