Referencia
INA:SL184936-A
Rubix:558892
gyártó:0001250400000
EAN:4012802272291


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 180 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 250 mm |
| Szélesség | 69 mm |
Termék leírás : INA SL184936-A Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 69x250x250 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 10800 g |
| Belső átmérő | 180 mm |
| Külső átmérő | 250 mm |
| Szélesség | 69 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 920 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1200000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 570000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre