Hengergörgős csapágyak FAG NU2226-E-XL-M1A-C3

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NU2226-E-XL-M1A-C3
Rubix:556612
gyártó:0192425900030
EAN:4012801396882
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő130 mm
Külső átmérő230 mm
Szélesség64 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NU2226-E-XL-M1A-C3 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Erősségek

Supports high radial loads.

Alkalmazások

Movable bearing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)64x230x230 mm
Logisztikai Tömeg11644 g
Belső átmérő130 mm
Külső átmérő230 mm
Szélesség64 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség2280 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r730000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr620000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre