Hengergörgős csapágyak FAG NU238-E-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:NU238-E-M1-P6-C3
FAG:NU238-E-M1-C3
Rubix:557568
gyártó:0190048930030
EAN:4012801339421
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő190 mm
Külső átmérő340 mm
Szélesség55 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NU238-E-M1-C3 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NU..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Erősségek

Supports high radial loads.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)55x340x340 mm
Logisztikai Tömeg22833 g
Belső átmérő190 mm
Külső átmérő340 mm
Szélesség55 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség1720 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r930000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr680000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre