Hengergörgős csapágyak FAG NU1014-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:NU1014-XL-M1
Rubix:266942
gyártó:0167371560000
EAN:4012801022774
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG NU1014-XL-M1 Hengergörgos csapágy


Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg706 g
Belső átmérő70 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség20 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség5500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r81000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr77000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre