Referencia
FAG:NU2219-E-XL-TVP2
Rubix:202530
gyártó:0167385430000
EAN:4012801396431


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 43 mm |
Termék leírás : FAG NU2219-E-XL-TVP2 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3900 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 95 mm |
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 43 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 3050 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 370000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 340000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre